Broca plana W-MAX
Broca plana W-MAX
BROCA PLANA P/MADERA W-MAX 6MM
W-MAX
Nº de art.
5986000036
EAN 4066443008887
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Brocas planas con vástago hexagonal
La punta afilada permite una perforación rápida.
Vástago hexagonal
- La punta no se desliza en el portabrocas
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónMaderas blandas, tableros de aglomerado y materiales de construcción blandos como los paneles de yeso
Diámetro | 6 mm |
Longitud | 150 mm |
Diámetro del vástago | 1/4 in |
Material | Acero no aleado, C45 |